エスコ
エスコの 容器・ひしゃく
エスコの 塗料用ボトル
耐酸用刷毛 EA109MZシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65655575
品番
EA109MZ-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,222
販売価格(税別)
¥
2,020
バスケットに入れる
耐酸性に優れたPET繊維使用。
トジ部分は腐食に強いステンレス線。
仕様
●毛幅:84mm●毛丈:44mm●玉厚:25mm●毛質:硬●全長:193mm●PET毛●耐酸用●油・水性用
アズワン品番
65-9244-85