インパクトソケット EA164FBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65655846 品番EA164FB-60A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,850
販売価格(税別)
13,500
仕様●差込角:1"●対辺(mm):60●外径(mm):86.5●全長(mm):75 アズワン品番65-9247-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする