フレア-リングツール(クイックハンドル) EA200BKシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65655855 品番EA200BK-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る


従来のフレアツールのようにハンドルを全回転することなく、ラチェット式の様にハンドルを持ち替えず繰り返し回転操作が行えます。
ハンドルを押し込んだ状態で逆回転となり、一定の間隔を一方向に力を加えてハンドルを回すだけので手が疲れません。

仕様●適合管サイズ:1/4"、3/8"、1/2"●適合チューブ:軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)●フレア角度:45°●重量(g):1500 アズワン品番65-9247-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする