曜日別特売
HKH-400 隠せる本棚 幅39.5×奥行29.5cm アイリスオーヤマ 65656520

 

HKH-400 隠せる本棚 幅39.5×奥行29.5cm アイリスオーヤマ 65656520
HKH-400 隠せる本棚 幅39.5×奥行29.5cm アイリスオーヤマ 65656520
HKH-400 隠せる本棚 幅39.5×奥行29.5cm アイリスオーヤマ 65656520
HKH-400 隠せる本棚 幅39.5×奥行29.5cm アイリスオーヤマ 65656520
HKH-400 隠せる本棚 幅39.5×奥行29.5cm アイリスオーヤマ 65656520
HKH-400 隠せる本棚 幅39.5×奥行29.5cm アイリスオーヤマ 65656520
HKH-400 隠せる本棚 幅39.5×奥行29.5cm アイリスオーヤマ 65656520
HKH-400 隠せる本棚 幅39.5×奥行29.5cm アイリスオーヤマ 65656520

隠せる本棚 幅39.5×奥行29.5cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
ナチュラル/ブラック
内容量1台注文コード65656520品番HKH-400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

「ワンルームでもお部屋が広く使える」をコンセプトに省スペース設計した家具、HIROBIROシリーズスリム設計なのに、たっぷり収納できる本棚です。コミック本が最大約200冊収納可能です。上部はディスプレイラック、下部は隠す収納としてもお使いいただけます。棚板はすべて高さを変えられます。約3.2cm間隔で上部は9段階、下部は12段階に調整可能です。扉内の棚板は前後に分かれていてそれぞれ高さを変えられるため、高さの異なる本も無駄なく置けます。上部には可動バーを3段階で取り付けできます。布をかけたり、落下防止としてお使いいただけます。扉はマグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。取っ手がなくすっきりとした印象を与えます。扉の開き方向を選んで組み立てることができます。お客様組み立てとなります。

ナチュラル/ブラック質量(g)11640耐荷重(kg)【可動バー】1、【可動棚板】5、【底板】10天板耐荷重(kg)【下天板】10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×295×1038主要材質木製部:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板/可動バー:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)天板寸法(幅W×奥行D)(mm)【下天板】395×295内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上部】365×178×395【下部】365×264×595収納の目安上部:50冊 / 下部:150冊 ※コミック本(厚さ約14.2mm)総耐荷重(kg)46棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)【可動棚板】364×120.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする