曜日別特売
RRK-460R ランドセルラック アイリスオーヤマ 65656608

 

RRK-460R ランドセルラック アイリスオーヤマ 65656608
RRK-460R ランドセルラック アイリスオーヤマ 65656608
RRK-460R ランドセルラック アイリスオーヤマ 65656608

ランドセルラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
色ウォールナット
内容量1台注文コード65656608品番RRK-460R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

リビングに置いてもお部屋の雰囲気を壊さない。『かけて、おけて、しまえる』シンプルデザイン。上置き棚はランドセルの置き場にピッタリサイズで、サイドには便利なフック付き。本棚は児湯箇所や絵本などを仕切りで分けて収納できます。引き出しは文房具などの細かいものをまとめて収納できます。下置き棚は大きなものを収納したり、細かいもののざっくり収納に最適です。シンプルなデザインだからリビングなどでも使いやすいです。お子様でも安心の角丸設計です。

色
ウォールナット
耐荷重(kg)
【フック】2、【天板・固定棚・底板】10、【引き出し】3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
887×347×798
総耐荷重(kg)
37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする