ER-6030R 絵本ラック アイリスオーヤマ 65656660 ER-6030R 絵本ラック アイリスオーヤマ 65656660

絵本ラック

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード65656660 品番ER-6030R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「どこに何を片付ける」のルールが決めやすく、お子様の自立心をサポートし楽しくお片付けができる収納用品です。表紙を見せて収納できるので、見たい本をすぐ取り出せます。子どもの成長とともに増える絵本や小物をたっぷり収納できます。上段は絵本棚になっており、上段は絵本、下段はおもちゃなど、物を分けて収納できます。絵本棚は表紙が見える状態で収納でき、読みたい本をすぐに見つけられます。お部屋に合わせて選べる3カラーのため、リビングにキッズスペースがあるご家庭でも使いやすいです。お子様でも安心の角丸設計です。

材質【本体】プリント紙化粧繊維板(MDF) 、プリント紙化粧パーティクルボード、【脚パーツ】ABS樹脂 ホワイト 耐荷重(kg)【本棚】3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)637×347×753 総耐荷重(kg)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする