WTHR-830 ワードローブトイハウスラック アイリスオーヤマ 65656705 WTHR-830 ワードローブトイハウスラック アイリスオーヤマ 65656705

ワードローブトイハウスラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65656705 品番 WTHR-830
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

「どこに何を片付ける」のルールが決めやすく、お子様の自立心をサポートし楽しくお片付けができる収納用品です。形状が異なる4タイプの収納で分別収納ができます。絵本棚は表紙が見える置き方で絵本の収納が可能で、読みたい本をすぐに取り出すことができます。本棚は背表紙が見える置き方で本を並べて収納したり、よく使うおもちゃを置く棚として活用できます。仕切りなし収納スペースは少し大きめのおもちゃやランドセルなどを置きやすい仕切り無しの収納スペースです。ハンガーラックはハンガーパイプが取り付けられているため、衣類を掛けられます。お子様でも取り扱いやすい高さのため、制服などを自分で片付けられる設計できます。

材質【本体】プリント紙化粧繊維板(MDF)、【樹脂ボックス】PP パイプ:被覆塩ビ管 ウォールナット 耐荷重(kg)【カート】10、【ハンガーパイプ】10、【固定棚板】10、【本棚】3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)827×290×795

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする