内容量1本
仕様●メーカー:南国フレキ工業●型番:NK-1000/SUS304-10A●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(Rc):3/8"●対辺(mm):37●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304、ユニオン/SCS13(SUS304)、ブレード/SUS304、ユニオンカラー/SUS304、ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40〜200℃
注文コード65656738
品番EA469EH-3