SCL190L-P LED小型シーリングライト パネルライト 電球色 アイリスオーヤマ 65656861 SCL190L-P LED小型シーリングライト パネルライト 電球色 アイリスオーヤマ 65656861 SCL190L-P LED小型シーリングライト パネルライト 電球色 アイリスオーヤマ 65656861 SCL190L-P LED小型シーリングライト パネルライト 電球色 アイリスオーヤマ 65656861 SCL190L-P LED小型シーリングライト パネルライト 電球色 アイリスオーヤマ 65656861 SCL190L-P LED小型シーリングライト パネルライト 電球色 アイリスオーヤマ 65656861

LED小型シーリングライト パネルライト 電球色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65656861 品番 SCL190L-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

天井すっきり、導光板付きのおしゃれな薄型デザインのLED小型シーリングライトです。導光パネルにより均一に発光するため、まぶしさを感じにくく目に優しいです。使用シーンに合わせて選べる2色(電球色・昼光色)、玄関・クローゼット・物置等などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。光束維持時間約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。

消費電力(W)13.5 製品質量(g)400 明るさ(Lm)1900 直径×高さ(mm)Φ296×37.8 演色指数(Ra)85 発光効率(Lm/W)140.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする