内容量1本
仕様●メーカー:南国フレキ工業●型番:NK-3400MM/SUS304-10A●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(R):3/8"●対辺(mm):19●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304、ブレード/SUS304 ベースブロック/SUS304、プレスリング/SUS304 袋ナット/SUS304 オスアダプター/SUS304●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。●使用温度:-40〜450℃
注文コード65657185
品番EA469ES-3