※代表画像

2122 ニトリルP.F. ハード パウダーフリー リーブル 65657403 2122 ニトリルP.F. ハード パウダーフリー リーブル 65657403

ニトリルP.F. ハード パウダーフリー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 65657403 品番 2122
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

しっかりとした厚手タイプ。
表面全体に滑り止め(エンボス)加工を施しています。
食品や材料に紛れても識別しやすいカラー(青色)タイプの手袋です。
食品衛生法適合商品。

サイズM 全長(cm)24 中指長(cm)7.8 手の平幅(cm)9.5 手のひらまわり(cm)19 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)(指先)0.19±0.02、(手のひら)0.17±0.02 規格食品衛生法適合 機能耐油・耐薬品 粉有無粉なし エンボス加工全面エンボス 入数(枚)100 食品衛生法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65657419
2023-03-01
用途:
溶接以外、ほとんどの作業で使用しています
加藤農場 様 (農・林・水産業)

素手じゃないとできない細かい作業でも8割方できます
また、耐久性もお値段以上!!
コスパよし、高いものを使うより気兼ねなく使えるこちらの商品が
ベストチョイスだと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする