エンハンス マット500(裏地付)

(3件のレビュー)
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(mm)900 長さ(mm)1200 注文コード65657448 品番E5 GRA 900X1200 2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は幅・長さ・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET890235)ポリプロピレンの極太繊維と細繊維のコンビネーションで細かな土砂ばかりでなく雨の日の水分を吸収します。乾燥時間も短く、常設のインドアマットや雨天対策マットとしても使用できます。

グレー 用途建物インドア用マット。(カーペットタイプ) 長さ(mm)1200 幅(mm)900 厚さ(mm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16463107
2020-11-30
用途:
入口の泥除け
株式会社土井建 様 (建設業・工事業)

お施主様に頼まれて購入しました。
しっかりとした素材でよかったです。

対象商品:
16463098
2019-08-29
用途:
玄関マット
製造業

今までのが破れてきたので購入しました。
土砂、水分もしっかり除去しています。また厚みもあるので耐久性もありそうで期待しています。

対象商品:
16463082
2016-09-05
用途:
玄関マット
建設業・工事業

最悪、市松模様が耳に対して曲った製品です。さすが3M

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする