折りたたみヘルメット IZANO2

(30件のレビュー)
当日出荷 名入れ可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65657674 品番 IZANO2 AA21-B KP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

折りたたみ式を採用し、備蓄性、携帯性に優れいざという時にワンタッチで装着可能です。
厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用・墜落時保護用」の国家検定を取得ています。
ベルト調整と内装帽の位置変更で、子供から大人まで幅広いサイズ調整が可能です。
内装部品の交換が可能で衛生的です。
収納時厚さ63mmとコンパクトです。

色(帽体)ブルー 使用区分飛来・落下物用・墜落時保護用 材質帽体:ABS樹脂 衝撃吸収ライナー付き 頭囲(cm)47〜62 種類折りたたみ 用途防災、備蓄、現場、飛来・落下物、墜落時保護用などに。 付属品携帯用収納袋 トラスコ品番263-9196 質量(g)450 タイプ折りたたみ 名入れ
注意
※電気用使用不可です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:195
RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
店舗現調にて使用
株式会社ブレーメンズ 様 (サービス業)

電車で行く際、折りたたんでカバンに入れられるで便利
強度も強いので安心出来る良い品物です。
外袋は紐で肩に掛けらると便利だと思います。

対象商品:
72245410
2026-03-23
用途:
現場調査等
株式会社VISION SOUND DESIGN 様 (サービス業)

コンパクトなので、カバンに入れて持ち運べるのが良い

2025-11-27
用途:
橋梁の現地調査
東京コンサルタンツ株式会社 様 (サービス業)

コンパクト構造で持ち運びが容易にも拘らず,現場では十分な機能を発揮した

対象商品:
65657647
2025-11-14
用途:
出張時の作業携帯用
製造業

持ち運び用のスタイリッシュなカバンがついており、重量が軽いため、
出張時に大変やくだっています。

2026-01-05
用途:
防災用
製造業

簡単に組み立て、折り畳みができ、コンパクトに収納できてよかった。
他のヘルメットより比較的安価な所も良いです。

2025-06-25
用途:
現場作業用
TCB 様

出張用に購入しました。
結構小さくなるので、持ち運びにはいいと思います。
ただ、ヘッドライトを取り付ける時に、引っ掛ける場所が少ないので、いい感じに取り付けられないのが欠点ですね。

2人が参考にしています
対象商品:
65657647
2025-06-16
用途:
突然の現場確認
製造業

折り畳めるので突然な出張現場確認でも携帯して持ち運べるので便利でした。
装着感は普通ヘルメットよりは密着感が下がりますが、突発対応用と考えれば問題なしです。

対象商品:
65657647
2025-04-04
用途:
防災用
サービス業

ケース付きで縦置きもできるので、スペースを取らず助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする