画像準備中

一眼型保護メガネ(ガスケットタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65657796 品番LF-240G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

粉じんの侵入を防ぐガスケットタイプです
双球面レンズ「ツインレンズ」採用しました
デュアルフィットノーズです
メタルレスです
軽量モデルです

用途
切削、刈払いなどの作業用
木工、製材などの作業用
機械操作用
研磨作業用
仕様耐摩耗性、防曇性、紫外線吸収、耐衝撃性 トラスコ品番260-7703 質量(g)34 規格JIS規格品 本体サイズ(mm)151×50×156 材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ アズワン品番64-9627-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする