エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの ビニロンロープ
綿ロープ(金剛・12打ち) EA628MJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65658138
品番
EA628MJ-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥330
販売価格(税別)
¥
300
バスケットに入れる
装飾やディスプレイ・手芸用途などに。荷物の固定など。
やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。
化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
仕様
●ロープサイズ:Φ3mm×10m●材質:綿●カラー:生成り色●大きさ:細●金剛打ち(12打ち)
アズワン品番
65-9268-92