エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの ビニロンロープ
クレポリロープ(三つ打ち)50m EA628MLシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
65658147
品番
EA628ML-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,630
販売価格(税別)
¥
3,300
バスケットに入れる
荷役作業や荷物の固定に。
強力でスレに強く、しなやかで扱いやすいロープです。
耐水性もあり、屋外の作業ロープに適しています。
仕様
●サイズ:Φ6mm×50m●引張強度:3.13kN●材質:ポリエチレン/ポリエステル●構造:三つ打ち●カラー:オレンジ●重量(g):810
アズワン品番
65-9269-02