曜日別特売
EA720MC-82 測量テープ(横目盛20cm赤白) EA720MCシリーズ アズワン 65658400

EA720MC-82 測量テープ(横目盛20cm赤白) EA720MCシリーズ アズワン 65658400
EA720MC-82 測量テープ(横目盛20cm赤白) EA720MCシリーズ アズワン 65658400

測量テープ(横目盛20cm赤白) EA720MCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード65658400品番EA720MC-82
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,890


つや消しのテープ表面により乱反射しません
JIS1級。180°回転金具。芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SYR-02PB●全長:2m●幅:60mm●裏面仕様(アカシロ):20cm●厚さ:0.7mm●材質:テープ/ガラス繊維アズワン品番65-9273-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする