デジタル角度計
・測定範囲0-225°
・暗い場所でも数値が見やすい、バックライト付きLCDディスプレイを採用
・解像度0.1°/ 測定精度±0.5°の高精度仕様
・角度を開いたり閉じたりすると、0.1°ステップで角度の値が増減
・測定値を固定できるHOLDボタン付きで記録や比較作業もスムーズに!
・測定中に角度がズレるのを防止するロックノブ付き
・バブル水平/垂直レベル搭載!より正確な位置確認をサポート
・ON/OFFボタン付き/使わず5分経つと自動的に電源OFF
・角度ガイド付き
・低電力アラーム機能搭載
・本体はサビに強いアルミ合金製
・吊り穴付き
・収納ケース/ポータブルバッグ付き
・1年保証
- 付属品
- 収納ケース・ポータブルバッグ・ユーザーマニュアル・9V電池
- 型式
- DAR-225
- 寸法(mm)
- 415×22×52
- 全長(mm)
- 約400
- 測定範囲
- 0-225°
- 材質(本体)
- アルミ合金
- 質量(g)
- 550
- 表示
- バックライト付きLCDディスプレイ
- 解像度
- 0.1°
- オートパワーオフ
- 5分後
- 測定精度(°)
- ±0.5
- 作動温度(℃)
- -10-+50
- 内容量
- 1式
注意
※適切な力加減でアームを回転させてください。※水準器角度機能はありません。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
カテゴリ

































