曜日別特売

水平器600mm

水平器600mm - BOSCH(ボッシュ)水平器600mm - BOSCH(ボッシュ)水平器600mm - BOSCH(ボッシュ)水平器600mm - BOSCH(ボッシュ)水平器600mm - BOSCH(ボッシュ)

頑丈なアルミボディです。
耐衝撃吸収のエンドキャップによる高い耐久性です。
複数の角度から見やすいデザインです。
水平、垂直蛍光バブルレベル。
マーキングが簡単にできる2つのスライダー付きです。
底部にV溝付きフライス加工。
メートル法0~60cmスケール。

用途
水平器
仕様
吊り下げ穴あり
長さ(mm)
600
サイズ(cm)
【メートル法スケール】0-60
加工
【底部】V溝付きフライス加工
指示精度
0.5(mm/M)
気泡管
水平および垂直
内容量
1個
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
801274281600A02Z9Z
¥5,200
¥4,198
¥4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする