測量テープ EA720MCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SYR-50K●全長:50m●幅:60mm●裏面仕様(アカシロ):1m●厚さ:0.7mm●材質:テープ/ガラス繊維 注文コード65658427 品番EA720MC-105
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,460
販売価格(税別)
38,600
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


つや消しのテープ表面により乱反射しません
建築・土木用。JIS1級。180°回転金具。芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SYR-50K●全長:50m●幅:60mm●裏面仕様(アカシロ):1m●厚さ:0.7mm●材質:テープ/ガラス繊維 アズワン品番65-9273-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする