ビーンズクラブ#105 ショートブーツ

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 65658539 品番 BEANS CLUB #105
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

全天候ショートブーツ。
一体成型により、接地面から高さ7cmまで、水の侵入を完全シャットアウト。
履き口バンド付きで脱ぎ履きが楽。
EVAインソール。

サイズ(cm)24.5〜25 機能全天候、一体成型 カーキ 材質(アッパー)PVC 足幅2E 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)460 丈(cm)14 形状ミドルカット 靴タイプブーツ サイズM

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-27
用途:
雨靴として
卸売・小売業

機能だけでなくデザインも重視して選びました。
見た目は画像の通り良かったです。
ただ、クッションは無いので靴下が短いと足首が擦れて痛いです。長靴なのでこういうものかもしれないですけど。

対象商品:
65658539
2024-07-27
用途:
雨の日の車での配達
卸売・小売業

納品後まだ雨天がありませんので使用しておりません、

対象商品:
65658523
2021-12-27
用途:
普段使い
その他業種

今年八月半ばから使用で今朝履く時に左足の後ろの輪になってる所が千切れました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする