画像は代表画像です
エスコ
エスコの 電源(制御機器)
エスコの 遮断
エスコの ヒューズ
管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
65658969
品番
EA758ZZ-120
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥803
販売価格(税別)
¥
730
バスケットに入れる
過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様
●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
定格電圧(V)
250
使用温度(℃)
-20〜80
定格電流(A)
20
パッケージサイズ(mm)
61×75×12
梱包質量(g)
20
保管温度(℃)
-30〜40
アズワン品番
65-9278-06
特性
普通溶断型(B種)
使用湿度範囲(%RH)
35〜85