SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ 網3M 左右両吹

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65659171 品番 AT-150BWST4-3M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ギャラリ部脱着可
色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装
材質:SUS304

用途外壁用 仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし 材質ステンレス 形状縦ギャラリ A212 B184 タイプ左右両吹き C147 適合パイプ径(Φmm)150
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。
※網目より小さい虫は入るおそれがあります。
※屋外から点検できる場所に据え付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする