内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。
対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ Surface Pro(2017)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。また接続ケーブルについてもUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に準拠したUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ケーブルが必要です。 ※USB2.0インターフェースに接続した場合はUSB2.0互換で動作します。 ※機種により対応できないものもあります。 ※USBスキャナやスキャナを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器については正常に動作しない場合があります。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)アクティブリピーターケーブルです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)信号を3m延長することができます。バスパワーでの動作も可能です。※接続環境・機器によってはACアダプタが必要です。最大2本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大8m(3m+3m+2m)まで延長できます。※デイジーチェーン接続時には、消費電流が大きなバスパワーのUSB機器は動作しません。※消費電流は最大約200mAです。※2本のデイジーチェーン接続の場合、合計で400mAとなります。<ご購入前にご確認ください>※安定した動作・認識をするためには、接続するUSB機器はセルフパワーで動作するものをお使いください。※2本連結時などに消費電力の大きいバスパワー動作の周辺機器を接続した場合、機器を認識しない場合があります。(ポータブルHDDなど)※全てのUSB機器で動作を保証するものではありません。※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品は、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応していますが、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※USB3.2 Gen2には対応していません。USB3.0信号を3m延長できるUSB3.0アクティブリピーターケーブル。