SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 左右開口タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65659731 品番 AT-175KMGS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

フード部脱着可
色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装
材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)

用途外壁用 仕様網なし、防火ダンパーなし 材質ステンレス 形状縦ギャラリ A300 B240 H49 タイプ左右開口タイプ F79 D270 C230 E135 G172 適合パイプ径(Φmm)175
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。
※フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が50mm以上必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする