メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の ガラリ(グリル)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の フード付ガラリ
SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 左右開口タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65659740
品番
AT-200KMGS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
フード部脱着可
色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装
材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途
外壁用
仕様
網なし、防火ダンパーなし
材質
ステンレス
形状
縦ギャラリ
A
300
B
240
H
36.5
タイプ
左右開口タイプ
F
60
D
270
C
230
E
135
G
197
適合パイプ径(Φmm)
200
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。
※フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が50mm以上必要になります。