エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの ロータリーバー
超硬カッター(6mm軸)5本組 EA819Lシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65659854
品番
EA819L-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,190
販売価格(税別)
¥
22,900
バスケットに入れる
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。
仕様
●刃径×刃長×全長:9.6×19×64mm 4種 9.6×8×53mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●ケースサイズ:Φ71×98mm●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●5本組
アズワン品番
65-9288-07