メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
レジスター 交換用フィルター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
適合機種
AT-100QRKF2/AT-100QRKF2-BE/AT-100QRKFB2
注文コード
65660038
品番
AT-100QRKF2-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入り)
用途
交換用フィルター
適合機種
AT-100QRKF2/AT-100QRKF2-BE/AT-100QRKFB2
タイプ
レジスター用