エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスストレートシャンク
ストレートドリル(Tin-HSS/5本) EA824FLシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
仕様
●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):10.5mm●全長(mm):133●有効長:87mm●先端角:118°●入数:5本
注文コード
65660168
品番
EA824FL-10.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,290
販売価格(税別)
¥
3,900
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):10.5mm●全長(mm):133●有効長:87mm●先端角:118°●入数:5本
アズワン品番
65-9295-91