エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスストレートシャンク
ストレートドリル(10mm軸・HSS/ノス型) EA824FSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):12.0mm●全長(mm):151●有効長:101mm●シャンク(mm):13×30●先端角:118°●シンニング付
注文コード
65660204
品番
EA824FS-12.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,364
販売価格(税別)
¥
1,240
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):12.0mm●全長(mm):151●有効長:101mm●シャンク(mm):13×30●先端角:118°●シンニング付
アズワン品番
65-9297-07