シートメタルドリル(Co-HSS) EA827FMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65660274 品番EA827FM-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,147
販売価格(税別)
3,770


鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮・樹脂の薄物の穴あけに

仕様●サイズ:1●サイズ(mm):3〜14●シャンク径:6mm●全長:58mm●材質:Co-HSS(HSSE-Co5)(コバルトハイス) アズワン品番65-9299-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする