SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ FD72度 左右両吹

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65660318 品番 AT-150BGSTD4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

防火設備該当品(第01EG021号)
ギャラリ部脱着可
色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装
材質:SUS304

用途外壁用 仕様網なし、防火ダンパー72度 材質ステンレス 形状縦ギャラリ A212 B184 タイプ左右両吹き D61 C147 適合パイプ径(Φmm)150
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。
※屋外から点検できる場所に据え付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする