仕様●有効切断長:300mm●電源:100V・790W・8.3A●オイルタンク容量:100mL●サイズ:176(W)×570(L)×175(H)mm●コード長:2m●重量:2.2kg●チェンスピード:7.3m/s●ソーチェン:90PX-45E●付属品:ガイドバー(本体取付)、ソーチェン(本体取付)、チェンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェンオイル(50mL)、取扱説明書●切れ味の良い軽快な切断作業を実現●コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ●長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構
アズワン品番65-9306-86