SUS製 防音形スクエアフード FD120度 網10M 不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65661009 品番 AT-125HNSKB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

防火設備該当品(第01EG021号)
防音効果500Hz域にてΦ100:約32dB、Φ125:約27dB、Φ150:約27dB
フード部脱着可
消音材はグラスウール(台所・浴室対応可)
色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装
材質:SUS304

用途外壁用 仕様網10メッシュ、防火ダンパー120度 材質ステンレス A250 B220 L83.5 H250 タイプ不燃、耐湿、ワイド水切 F130 D100 C209 E280 G30 J122 P60 K39 N30 適合パイプ径(Φmm)125 M5
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。
※網目より小さい虫は入るおそれがあります。
※屋外から点検できる場所に据え付けてください。
※フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が10mm以上必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする