ウインドウウォッシャー液 EA922ABシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65661035 品番EA922AB-117
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フロントガラスに凍結する氷や霜などを解氷し、汚れも除去します。凍結温度は原液で-53℃です。極寒地にも対応します。

仕様●内容量:400mL●サイズ:Φ60×205mm●成分:水、メタノール●Ph:6.8●希釈:任意●中性 アズワン品番65-9310-68 危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65661035 EA922AB-117 70992778 EA922AB-117A ウインドウウォッシャー液 エスコ ウインドウウォッシャー液 エスコ 1本 340 税込374 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする