ウインドウウォッシャー液 EA922ABシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード65661044 品番EA922AB-118
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,733
販売価格(税別)
7,030
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フロントガラスに付着した油膜や汚れを除去します。凍結温度は-35℃です。

仕様●内容量:20L●サイズ:310×310×295mm●成分:水、メタノール●Ph:7.5●希釈:任意●冬用●中性 アズワン品番65-9310-69 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする