SUS製 防音形スクエアフード 網10M FD72度 雨滴音低減・給気専用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65661140 品番 AT-150SHNSUTD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

防火設備該当品(第01EG021号)
防音効果500Hz域にてΦ100:約34dB、Φ150:約30dB
フード部脱着可
消音材はウレタンフォーム
色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装
材質:SUS304

用途外壁用 仕様網10メッシュ、防火ダンパー72度 材質ステンレス A200 B170 H78 タイプ雨滴音低減、給気専用 F200 D93 C165 E93 G147 J73 適合パイプ径(Φmm)150
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。
※網目より小さい虫は入るおそれがあります。
※屋外から点検できる場所に据え付けてください。
※フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が10mm以上必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする