マーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●カラー:青●内容量:300mL●入数:1本●つや有り●乾燥時間(指触):20℃/約15分 冬期/約30分●塗り面積(1回塗り):約1.1〜1.5m2●危険物 第4類、第2石油類 注文コード65661437 品番EA942EH-124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥891
販売価格(税別)
810
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。
きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。
細字タイプ
土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用に
うすめ液不要

仕様●カラー:青●内容量:300mL●入数:1本●つや有り●乾燥時間(指触):20℃/約15分 冬期/約30分●塗り面積(1回塗り):約1.1〜1.5m2●危険物 第4類、第2石油類 危険等級V アズワン品番65-9315-33 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする