エスコ
エスコの 安全保護テープ
エスコの すべり止めテープ
滑り止めテープ(黒/#60) EA944DXシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
●幅(mm):100●長さ(m):5●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黒●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ
注文コード
65661516
品番
EA944DX-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥935
販売価格(税別)
¥
850
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●幅(mm):100●長さ(m):5●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黒●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ
アズワン品番
65-9316-07