支線取付金物

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質鉄溶融亜鉛めっき 材質(ボルト)鉄溶融亜鉛めっき 注文コード65661551 品番6503
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は材質など26種類から選べます 他の種類を見る
用途支持管3方用 材質鉄溶融亜鉛めっき 取付ボルトM10×30 外径(Φ)【支持管】76.3 材質(ボルト)鉄溶融亜鉛めっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする