大阪避雷針工業(OHK)
大阪避雷針工業(OHK)の 装柱器材 架線・支持パーツ
大阪避雷針工業(OHK)の その他金具
コンパクトポール用取付台
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65661840
品番
CB-SH
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SS400溶融亜鉛めっき
品番
【使用支持管】C-7H、C-8H
径(Φ)
19
ΦD
190
厚さ
16
使用ボルト
M16