エスコ
エスコの キャビネット / プラボックス
エスコの プラボックス
エスコの プラボックス本体
ボックスコネクター(アングル/厚鋼/ステンレス) EA947SGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65661979
品番
EA947SG-108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,270
販売価格(税別)
¥
15,700
バスケットに入れる
仕様
●フレキ管呼びサイズ:1●ねじサイズ:CTG28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):50.5●全長(mm):52●取付ねじ長(mm):16●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SC-101〜SC-110用
アズワン品番
65-9318-95