エスコ
エスコの 建具金物
エスコの 鍵・錠前
エスコの 空錠・ハンドル単体
フランス取手(マットホワイト) EA948BMシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(mm):ねじ穴/Φ4.0 ねじ間/105 幅/22 高さ/24●サイズ:L/120mm、H/24mm、A/22mm、B/21mm●カラー:マットホワイト●材質:亜鉛ダイカスト●取付穴径:4.0mm●付属品:鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16(4本)●焼付塗装仕上げ
注文コード
65662049
品番
EA948BM-138
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥385
販売価格(税別)
¥
350
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック、食器棚など。
落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
仕様
●サイズ(mm):ねじ穴/Φ4.0 ねじ間/105 幅/22 高さ/24●サイズ:L/120mm、H/24mm、A/22mm、B/21mm●カラー:マットホワイト●材質:亜鉛ダイカスト●取付穴径:4.0mm●付属品:鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16(4本)●焼付塗装仕上げ
アズワン品番
65-9319-22