エスコ
エスコの 建具金物
エスコの 鍵・錠前
エスコの 空錠・ハンドル単体
フランス取手(マットホワイト) EA948BMシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(mm):ねじ穴/Φ4.0 ねじ間/93 幅/20 高さ/19●サイズ:L/105mm、H/19mm、A/20mm、B/19.5mm●カラー:マットホワイト●材質:亜鉛ダイカスト●取付穴径:4.0mm●付属品:鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16(4本)●焼付塗装仕上げ
注文コード
65662058
品番
EA948BM-137
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥369
販売価格(税別)
¥
335
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック、食器棚など。
落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
仕様
●サイズ(mm):ねじ穴/Φ4.0 ねじ間/93 幅/20 高さ/19●サイズ:L/105mm、H/19mm、A/20mm、B/19.5mm●カラー:マットホワイト●材質:亜鉛ダイカスト●取付穴径:4.0mm●付属品:鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16(4本)●焼付塗装仕上げ
アズワン品番
65-9319-21