テーブル用脚(1本/黒) EA951EDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65662356 品番EA951ED-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,465
販売価格(税別)
3,150


使用荷重:15kg ※使用荷重は実験値です。設置場所や、使用木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。
市販の木板と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが作れます。
天板に使えそうなお好みの木材を見つけたら、プラスドライバーもしくは電動ドライバーで付属のねじを留めるだけで、オリジナルテーブルが完成。
天板の反りなどによるガタツキを解消するため、脚の先にアジャスターを内蔵しており、そのアジャスターを回すことにより長さ調節が可能です。
厚みが18mm以上のパイン集成材にご使用いただけます。(18mm未満の場合、ネジ先が飛びだします)
取り付け時は、握り部直径3cm程度、全長25cm以上の+ドライバーをご用意ください。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:150×150×680〜690●重量:1kg●材質:本体/スチール・エポキシ樹脂粉体塗装 アジャスター/鉄・メッキ、ABS樹脂 ねじ類/鉄・メッキ●タッピンねじ(4×20)6本付●アジャスター付●DIY用 アズワン品番65-9326-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする