大阪避雷針工業(OHK)
大阪避雷針工業(OHK)の 装柱器材 架線・支持パーツ
大阪避雷針工業(OHK)の その他金具
アルミ導線取付金物
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
【金物】アルミ製
材質(台)
ABS樹脂製
注文コード
65662445
品番
7457
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
用途
貼付用
材質
【金物】アルミ製
ΦD
14.5
適合電線(mm
2
)
〜78
材質(台)
ABS樹脂製