大阪避雷針工業(OHK)
大阪避雷針工業(OHK)の 装柱器材 架線・支持パーツ
大阪避雷針工業(OHK)の その他金具
アルミ導線取付金物
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミ
注文コード
65662795
品番
7428
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ALC板用
材質
アルミ
ΦD
14.5
ドリル径(Φmm)
12.5
適合電線(mm
2
)
〜78