銅線取付金物

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質【足】ステンレス、【金物】黄銅 注文コード65663109 品番7100-2
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様・材質など84種類から選べます 他の種類を見る
用途自在バンド用 材質【足】ステンレス、【金物】黄銅 ΦD13 適合電線(mm2)〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする