曜日別特売
EA983ML-7 JIS配管識別テープ 50mmx2.0m EA983MLシリーズ エスコ 65663284

EA983ML-7 JIS配管識別テープ 50mmx2.0m EA983MLシリーズ エスコ 65663284
EA983ML-7 JIS配管識別テープ 50mmx2.0m EA983MLシリーズ エスコ 65663284
EA983ML-7 JIS配管識別テープ 50mmx2.0m EA983MLシリーズ エスコ 65663284
EA983ML-7 JIS配管識別テープ 50mmx2.0m EA983MLシリーズ エスコ 65663284
EA983ML-7 JIS配管識別テープ 50mmx2.0m EA983MLシリーズ エスコ 65663284

JIS配管識別テープ 50mmx2.0m EA983MLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻注文コード65663284品番EA983ML-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン


配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。
50ミクロン厚のアルミシートです。
酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。
配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優れた耐熱性を持っています。 ※常温の時に貼ってください。また気温が0℃以下の場合は、貼付ける箇所を温めてから貼ってください。

仕様●幅(mm):50●長さ(m):2.0●厚さ(mm):0.12●色:うすい黄赤●材質:アルミ●耐熱温度:約-30~100℃●粘着式●JIS識別色●優れた屋外耐候性●100℃までの十分な耐熱性アズワン品番65-9338-72

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65663284EA983ML-735367227AC-7SEA983ML-7 JIS配管識別テープ ACタイプ ユニット 35367227JIS配管識別テープ ACタイプユニット1巻
1,098
税込1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする