7173 つば付水切端子 大阪避雷針工業(OHK) 65663285

7173 つば付水切端子 大阪避雷針工業(OHK) 65663285
7173 つば付水切端子 大阪避雷針工業(OHK) 65663285

つば付水切端子

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード65663285品番7173
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
用途銅線用材質銅製、スズめっきL60D30ΦD17.4適合電線(mm2)【IV線】22ΦD210.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする